Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; fanout buffer,Übersetzer; Ch: 1; SMD; QFN16; Tube; 78mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SY89854UMG
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY89854UMG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN16
Anzahl Ausgänge: 4
DC Versorgungsstrom: 78mA
Versorgungsspannung: 2,375...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 3,5GHz
Integrierten Schaltkreises-Art: Übersetzer;fanout buffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.