Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; fanout buffer,Übersetzer; Ch: 1; SMD; QFN32; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SY89838UMG
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY89838UMG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN32
Anzahl Ausgänge: 8
DC Versorgungsstrom: 350mA
Versorgungsspannung: 2,375...2,625V
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 1,5GHz
Integrierten Schaltkreises-Art: Übersetzer;fanout buffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.