Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; fanout buffer,Übersetzer; Ch: 1; SMD; QFN16; Tube; 8GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SY58011UMG
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY58011UMG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN16
Anzahl Ausgänge: 2
DC Versorgungsstrom: 95mA
Versorgungsspannung: 2,375...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 8GHz
Integrierten Schaltkreises-Art: Übersetzer;fanout buffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.