Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; gelb; -30÷155°C; L: 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; gelb; -30÷155°C; L: 5m
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; gelb; -30÷155°C; L: 5m
Artikel-Nr.:
     2805-SVF3-22.0-YE-5
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     SVF3 22.0 YE 5 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 5m
kabelschlauch
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FAVIER
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -30...155°C
Material: Glasfaser
Länge: 5m
Wandstärke: 0,5...1,2mm
Innendurchmesser: 22mm
Durchbruchspannung: 3kV/div
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Eigenschaften des Kabelzubehörs: mit Acryl imprägniert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,916* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,18*
€ 49,0042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,19*
€ 47,8261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 32,42*
€ 38,5798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,27*
€ 36,0213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,58*
€ 29,2502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.