Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess.Zub: Vibrations-/Temperatursensor; ±32g; 65x25x27mm; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess.Zub: Vibrations-/Temperatursensor; ±32g; 65x25x27mm; IP67
Mess.Zub: Vibrations-/Temperatursensor; ±32g; 65x25x27mm; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-SV87
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     SV87
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Vibrationsmeter
Hersteller: FLIR SYSTEMS AB
Stromquelle: Batterie Li 3,6V x1
Dichtheitsklasse: IP67
Mess Zubehörs-Typ: Vibrations-/Temperatursensor
Messbereich: ±32g
Abmessungen: 65x25x27mm
Passendes Zubehör: GW65;SV87-KIT
Temperaturmessbereich: -30...80°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLIR SYSTE:
FLIR SYSTE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 203,60*
€ 252,68*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,43*
€ 269,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,68*
€ 300,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,89*
€ 292,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,37*
€ 274,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,85*
€ 264,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.