Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 4A; 16ns; SMB; Ufmax: 0,76V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 4A; 16ns; SMB; Ufmax: 0,76V
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 4A; 16ns; SMB; Ufmax: 0,76V
Artikel-Nr.:
     2805-STTH4R02U
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH4R02U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,76V
Vorwärtsstrom: 4A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 16ns
Strom im max. Impuls: 70A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,45*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,885*
1 Tag
72502
5
€ 14,99*
ab € 0,363*
€ 1,614*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.