Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 30ns; SMB flat; Ufmax: 1,9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STTH1R06UFY
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH1R06UFY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB flat
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 30ns
Strom im max. Impuls: 17A
Leck strom: 1µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, smd diode, smb diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,174*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.