Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 20ns; SMA; Ufmax: 0,9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 20ns; SMA; Ufmax: 0,9V
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 20ns; SMA; Ufmax: 0,9V
Artikel-Nr.:
     2805-STTH102A
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH102A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 20ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,151*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0861*
€ 0,2082*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2082*
€ 0,24776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,082* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.