Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 650V; 4Ax2; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STPSC8H065CT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPSC8H065CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 650V
Vorwärtsstrom max.: 17A
Vorwärtsspannung max.: 2,5V
Vorwärtsstrom: 4A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 200A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Technologie: SiC
Dicke Kühlkörper: 1,23...1,32mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.