Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 650V; 10Ax2; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 650V; 10Ax2; TO220AB
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 650V; 10Ax2; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-STPSC20H065CTY
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPSC20H065CTY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 650V
Vorwärtsstrom max.: 22A
Vorwärtsspannung max.: 2,5V
Vorwärtsstrom: 10A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 470A
Leck strom: 425µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Dicke Kühlkörper: 1,23...1,32mm
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 10a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.