Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 650V; 10A; TO220AB; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 650V; 10A; TO220AB; Tube
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 650V; 10A; TO220AB; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-STPSC10TH13TI
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPSC10TH13TI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 650V
Vorwärtsstrom max.: 22A
Vorwärtsspannung max.: 2,5V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 470A
Leck strom: 425µA
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Dicke Kühlkörper: 1,23...1,32mm
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 10a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.