Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 1A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STPS130U
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS130U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsstrom max.: 7A
Vorwärtsspannung max.: 0,63V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 60A
Leck strom: 10mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3405
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,145*
€ 0,681*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 0,96*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,335*
€ 1,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.