Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Zähler elektrischer Energie; SPI,UART; Netz: 1-phasig; QFN24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STPM32TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPM32TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: QFN24
DC Versorgungsstrom: 3,9mA
Versorgungsspannung: 2,95...3,65V DC
Netz-Art: 1-phasig
Integrierten Schaltkreises-Typ: Zähler elektrischer Energie
Schnittstelle: SPI;UART
Messgenauigkeit: 0,1%
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: delta-sigma
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,77*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 3,91*
2 Tage
20105
1
€ 14,99*
ab € 1,37*
€ 5,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.