Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM8; 24MHz; LQFP32; 3÷5,5VDC; 16bit Timer: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM8S207K8T6C
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8S207K8T6C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP32
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM8
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;IrDA
Taktfrequenz: 24MHz
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 7
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Beeper;IWDG;WWDG
Familie: STM8S
Speicher: 64kB FLASH;1kB EEPROM;6kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.