Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM8; 24MHz; LQFP48; 3÷5,5VDC; 16bit Timer: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM8S207CBT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8S207CBT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM8
Schnittstelle: SPI;I2C;IrDA;UART x2;ISO7846
Taktfrequenz: 24MHz
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 10
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Beeper;IWDG;WWDG
Familie: STM8S
Speicher: 128kB FLASH;2kB EEPROM;6kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.