Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; UFQFPN32; 3÷5,5VDC; 8bit Timer: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM8S105K4U6A
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8S105K4U6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: UFQFPN32
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM8
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;IrDA;ISO7846
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 7
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Beeper;IWDG;WWDG
Familie: STM8S
Speicher: 1kB EEPROM;16kB FLASH;2kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 490 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.