Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; DIP32; 3÷5,5VDC; 16bit Timer: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM8S103K3B6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8S103K3B6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: DIP32
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM8
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;IrDA;ISO7846
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 4
Anzahl PWM Kanäle: 3
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Beeper;IWDG;WWDG
Familie: STM8S
Speicher: 8kB FLASH;640B EEPROM;1kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.