Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP48; 3÷5,5VDC; 16bit Timer: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM8S007C8T6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8S007C8T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM8
Schnittstelle: SPI;I2C;IrDA;UART x2
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 10
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Beeper;IWDG;WWDG
Familie: STM8S
Speicher: 64kB FLASH;128B EEPROM;6kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.