Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; UFQFPN48; 1,65÷3,6VDC; Cmp: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM8L151C4U6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8L151C4U6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: UFQFPN48
Versorgungsspannung: 1,65...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM8
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;IrDA;ISO7846
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 8bit: 1
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 25
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;Beeper;IWDG;WWDG
Familie: STM8L
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 1kB EEPROM;16kB FLASH;2kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.