Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; UFQFPN28; 1,65÷3,6VDC; Cmp: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM8L101G3U6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8L101G3U6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: UFQFPN28
Versorgungsspannung: 1,65...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM8
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;IRTx
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl PWM Kanäle: 3
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: AWU;Beeper;IWDG
Familie: STM8L
Speicher: 8kB FLASH;1,5kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.