Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; UFQFPN28; 1,65÷3,6VDC; Cmp: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM8L101G2U6A
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8L101G2U6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: UFQFPN28
Versorgungsspannung: 1,65...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM8
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;IRTx
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl PWM Kanäle: 3
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: AWU;Beeper;IWDG
Familie: STM8L
Speicher: 4kB FLASH;1,5kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.