Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; TSSOP20; 3÷5,5VDC; 16bit Timer: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM8AF6223PAAU
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8AF6223PAAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM8
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 5
Anzahl PWM Kanäle: 2
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: AWU;Beeper;IWDG;WWDG
Familie: STM8AF
Speicher: 8kB FLASH;640B EEPROM;1kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.