Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; push-pull; Aktiv-Zustand: hoch; SOT23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM810SWX6F
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM810SWX6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-3
Versorgungsspannung: 1,2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Aktiv-Zustand: hoch
Ausgangs-Art RESET: push-pull
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 2,93V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,765*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.