Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 160MHz; LQFP64; 1,71÷3,6VDC; Cmp: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32U585RIT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32U585RIT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USART;USB;GPIO;SAI;SDMMC;CAN FD;LPUART
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 160MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 51/47
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;DMA;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);TRNG
Architektur-Art: Cortex M33
Familie: STM32U5
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 2MB FLASH;786kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.