Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 160MHz; UFQFPN48; 1,71÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32U585CIU6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32U585CIU6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: UFQFPN48
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USART;USB;GPIO;SAI;CAN FD;LPUART
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 160MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 37/33
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;DMA;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);TRNG
Architektur-Art: Cortex M33
Familie: STM32U5
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 2MB FLASH;786kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.