Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 56MHz; TSSOP20; 1,71÷3,6VDC; Cmp: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32U031F4P6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32U031F4P6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;IrDA;LIN;GPIO;SWD;LPUART
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 56MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 17
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;DMA;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR)
Architektur-Art: Cortex M0+
Familie: STM32U0
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 12kB SRAM;16kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.