Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 110MHz; LQFP64; 1,71÷3,6VDC; Cmp: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-STM32L552RET6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L552RET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;GPIO;SAI;SDMMC;CAN FD;USB FS
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 110MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 52
Anzahl Timer 16bit: 9
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 2
Anzahl Timer 32bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;DMA;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);TRNG
Architektur-Art: Cortex M33
Familie: STM32L5
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 512kB FLASH;256kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
€ 14,99*
ab € 5,35*
€ 12,15*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,60*
€ 14,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.