Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 110MHz; UFQFPN48; 1,71÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32L552CEU6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L552CEU6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: UFQFPN48
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;GPIO;SAI;CAN FD;USB FS
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 110MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 38/36
Anzahl Timer 16bit: 9
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 2
Anzahl Timer 32bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;DMA;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);TRNG
Architektur-Art: Cortex M33
Familie: STM32L5
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 512kB FLASH;256kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.