Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 120MHz; LQFP144; 1,71÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32L4R7ZIT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L4R7ZIT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USART;USB;GPIO;SAI;SDMMC;LPUART;PSSI
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 115
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;DMA;LCD controller;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);TRNG
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32L4+
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 2MB FLASH;640kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.