Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 120MHz; LQFP100; 1,71÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32L4Q5VGT6P
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L4Q5VGT6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USART;USB;GPIO;SAI;SDMMC;LPUART;PSSI
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 83
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;DMA;LCD controller;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);TRNG
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32L4+
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 1MB FLASH;320kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 90 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 270 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.