Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 120MHz; LQFP144; 1,71÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32L4P5ZET6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L4P5ZET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USART;USB;GPIO;SAI;SDMMC;LPUART;PSSI
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 115
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;DMA;LCD controller;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);TRNG
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32L4+
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 512kB FLASH;320kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.