Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 120MHz; LQFP100; 1,71÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-STM32L4P5VET6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L4P5VET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USART;USB;GPIO;SAI;SDMMC;LPUART;PSSI
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 83
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;DMA;LCD controller;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);TRNG
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32L4+
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 512kB FLASH;320kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1312
€ 14,99*
ab € 8,79*
€ 12,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,50*
€ 14,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 90 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 270 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.