Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 80MHz; LQFP64; 1,71÷3,6VDC; Cmp: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32L451RCT3
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L451RCT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USART;GPIO;SAI;QSPI;SDMMC;LPUART
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 80MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 52
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;DMA;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);TRNG
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32L4
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 256kB FLASH;160kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.