Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 80MHz; LQFP64; 1,71÷3,6VDC; Cmp: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32L443RCT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L443RCT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;CAN;USART;USB;GPIO;SAI;QSPI;SDMMC;LPUART;SWPMI
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 80MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 52
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;DMA;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);TRNG
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32L4
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 256kB FLASH;64kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 320 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.