Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 80MHz; LQFP48; 1,71÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STM32L433CCT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L433CCT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;CAN;USART;IrDA;LIN;USB;MMC;SD;SAI;QSPI
Taktfrequenz: 80MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 38
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 10
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;DMA;LCD controller;Brown Out Reset (BOR)
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32L4
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 256kB FLASH;64kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: op amp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,39*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 5,42*
3 Tage
4672
1
€ 14,99*
ab € 3,71*
€ 5,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon
CY15FRAMKIT-002
€ 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.