Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 80MHz; QFN48; 1,71÷3,6VDC; Cmp: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32L412CBU6P
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L412CBU6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN48
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;USB;GPIO;QSPI;LPUART
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 80MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 38
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;DMA;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);TRNG
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32L4
Speicher: 128kB FLASH;40kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 260 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.