Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 80MHz; LQFP48; 1,71÷3,6VDC; Cmp: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32L412CBT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L412CBT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;USB;GPIO;QSPI;LPUART
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 80MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 38
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;DMA;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);TRNG
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32L4
Speicher: 128kB FLASH;40kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.