Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 32MHz; LQFP48; 1,8÷3,6VDC; STM32L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32L151C6T6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L151C6T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;IrDA;LIN;USB
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 37
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;DMA;Brown Out Reset (BOR)
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32L1
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 32kB FLASH;10kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.