Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 32MHz; UFQFPN32; 1,8÷3,6VDC; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32L072KZU7
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L072KZU7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: UFQFPN32
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: USB;I2C x2;SPI x4;USART x4;LPUART
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 23
Anzahl Timer 16bit: 7
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;RTC;CRC;DMA;Brown Out Reset (BOR);TRNG;PdR;PVD
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M0+
Familie: STM32L0
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 192kB FLASH;20kB SRAM;6kB EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.