Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 32MHz; LQFP48; 1,8÷3,6VDC; STM32L0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-STM32L072CZT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L072CZT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: USB;I2C x3;SPI x6;USART x4;LPUART
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 37
Anzahl Timer 16bit: 7
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;RTC;CRC;DMA;Brown Out Reset (BOR);TRNG;PdR;PVD
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M0+
Familie: STM32L0
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 192kB FLASH;20kB SRAM;6kB EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2134
€ 14,99*
ab € 3,25*
€ 5,09*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 7,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-S2915A1
€ 56,34*
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-IKR002V1D
€ 104,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.