Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 32MHz; TSSOP20; 1,8÷3,6VDC; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32L011F3P6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L011F3P6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;LPUART
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 16
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 10
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;RTC;CRC;DMA;Brown Out Reset (BOR);PdR;PVD
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M0+
Familie: STM32L0
Speicher: 8kB FLASH;2kB SRAM;512B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.