Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 480MHz; LQFP208; 1,62÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32H747BGT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H747BGT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP208
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USART;USB;Ethernet;I2S;GPIO;SAI;SPDIF;MDIO;SDMMC;CAN FD;LPUART
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 480MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 148
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;CRC;DMA;LCD controller;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);PdR;PVD;SMPS
Architektur-Art: Cortex M4;Cortex M7
Familie: STM32H7
Speicher: 1MB FLASH;1MB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 108 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 360 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.