Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 250MHz; LQFP100; 1,71÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32H533VET6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H533VET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USART;IrDA;LIN;USB;I2S;GPIO;SWD;DCMI;HDMI CEC;SDMMC;CAN FD;LPUART;PSSI;I3C
Taktfrequenz: 250MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 80
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;DMA;Brown Out Reset (BOR);PdR;PVD
Architektur-Art: Cortex M33
Familie: STM32H5
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 512kB FLASH;272kB RAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,93*
€ 7,56*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,88*
€ 9,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.