Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 250MHz; LQFP144; 1,71÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32H523ZCT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H523ZCT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USART;IrDA;LIN;USB;I2S;GPIO;SWD;DCMI;HDMI CEC;SDMMC;CAN FD;LPUART;PSSI;I3C
Taktfrequenz: 250MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 112
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;DMA;Brown Out Reset (BOR);PdR;PVD
Architektur-Art: Cortex M33
Familie: STM32H5
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 256kB FLASH;272kB RAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,86*
€ 7,44*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,82*
€ 8,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.