Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 250MHz; LQFP100; 1,71÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32H523VCT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H523VCT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USART;IrDA;LIN;USB;I2S;GPIO;SWD;DCMI;HDMI CEC;SDMMC;CAN FD;LPUART;PSSI;I3C
Taktfrequenz: 250MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 80
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;DMA;Brown Out Reset (BOR);PdR;PVD
Architektur-Art: Cortex M33
Familie: STM32H5
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 256kB FLASH;272kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.