Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 250MHz; LQFP48; 1,71÷3,6VDC; Cmp: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32H503CBT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H503CBT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;USB;I2S;GPIO;CAN FD;LPUART
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 250MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 35
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);PdR;PVD
Architektur-Art: Cortex M33
Familie: STM32H5
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 32kB SRAM;128kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.