Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: STM32; Motherboard,TFT-Display; Motoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32G474E-EVAL1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32G474E-EVAL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: JTAG;Stiftleiste x2;zur Stromversorgung;Jack 3,5mm x2;LCD;microSD;RTC Batterie;USB micro;RS232/RS485;USB C-Buchse
Setinhalt: Motherboard;TFT-Display
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USART;IrDA;LIN;QSPI
Anwendung: Motoren
Architektur-Art: Cortex M4F
Entwicklungskit-Typ: STM32
Komponenten: MCP25625;ST-LINK/V2;WM8994;STTS751;IS61WV51216BLL;MT25QL512ABB8ESF;ST3241;ST8024;STLINK-V3E;STM32G474QET6U
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 5
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 419,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,93*
€ 499,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,53*
€ 482,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,46*
€ 447,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,79*
€ 438,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,73*
€ 418,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.