Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 64MHz; LQFP64; 1,7÷3,6VDC; STM32G0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32G0B1RCT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32G0B1RCT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,7...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: USB;I2C x3;SPI x3;HDMI CEC;CAN-FD x2;USART x6;LPUART
Taktfrequenz: 64MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 60
Anzahl Timer 16bit: 12
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 19
Anzahl Timer 32bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;RTC;CRC;DMA;Brown Out Reset (BOR);12bit ADC;PdR;PVD
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M0+
Familie: STM32G0
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 256kB FLASH;128kB SRAM;144kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.