Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 216MHz; LQFP176; 1,7÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F765IGT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F765IGT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP176
Versorgungsspannung: 1,7...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: USB OTG;UART x4;I2S x3;I2C x4;SPI x6;SDIO;USART x4;DCMI;QSPI;CAN x3;USB high-speed
Taktfrequenz: 216MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 140
Anzahl Timer 16bit: 12
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 24
Anzahl Timer 32bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: TRNG
Architektur-Art: Cortex M7
Familie: STM32F7
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 1MB FLASH;512kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
796
€ 14,99*
ab € 11,70*
€ 24,59*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,08*
€ 27,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
D00838
€ 161,77*
Zubehör
ST Microelectronics
P-NUCLEO-USB002
€ 79,61*
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-IHP005V1
€ 125,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.