Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 216MHz; LQFP176; 1,7÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F746IGT7
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F746IGT7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP176
Versorgungsspannung: 1,7...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: USB OTG;CAN x2;UART x4;I2S x3;I2C x4;SPI x6;SDIO;USART x4;DCMI;QSPI;USB high-speed;FMC
Taktfrequenz: 216MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 140
Anzahl Timer 16bit: 12
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 24
Anzahl Timer 32bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: TRNG
Architektur-Art: Cortex M7
Familie: STM32F7
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 1MB FLASH;320kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.